曜日別特売

LEDチェンジングライト

LEDチェンジングライト - アーテック[学校教材・教育玩具]LEDチェンジングライト - アーテック[学校教材・教育玩具]LEDチェンジングライト - アーテック[学校教材・教育玩具]LEDチェンジングライト - アーテック[学校教材・教育玩具]LEDチェンジングライト - アーテック[学校教材・教育玩具]LEDチェンジングライト - アーテック[学校教材・教育玩具]
(10件のレビュー)

7パターンに光る3色のLEDライトがイルミネーション発光カラフルな光を放ちます。
点灯時間 約14時間 ※付属のテスト電池を使用した場合 LED
材質:ABS。サイズ:Φ65×22mm。セット内容:単4電池3本付※電池交換可

用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。寸法(mm)Φ65×22電池単4電池3本付点灯時間約40時間内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1879132547406
オープン
300
330(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18791325
2023-12-25
用途: スノードームの照明
卸売・小売業

価格も手ごろで、しかも3色LEDが自動で切り替わるので、スノードームの照明として大変効果的でした。

1が参考にしています
対象商品 : 18791325
2024-02-05
用途: 竹あかりの作成

スイッチの不良により点灯しないものが数個あり残念でした。三色で点滅するライトは大変良いと思います。

対象商品 : 18791325
2021-11-29
用途: 子どものクリスマス会

光り物が大好きな子供たちの集まりに使用するのに最適です。乾電池が付属しているので地味に助かります。光り方はランダムで、パターンが3通りくらいあるので、見ていても飽きないと思います。もう少し光り方の周期がゆっくりだと、眺めるには良いのかもしれません。ツリーなどの飾りにするならこのくらい派手に変わったほうが良いのかもしれません。

2021-11-06
用途: クラブ活動のランプ作りの主材料として
農・林・水産業

材料費として大変安価で、利用しやすく、飾りとしても人気の高いものでした。たまに不具合の出るものもあるので、歩留まりの確率の良いものにしていただきたい。

対象商品 : 18791325
2021-05-27
用途: フラワーアート
医療・福祉・介護関連業

電池付きだったので、すぐに使用出来て良かったです。
電池を入れて蓋を閉めた時、隙間が出来た。

対象商品 : 18791325
2020-04-04
用途: 竹あかり用のライト
その他業種

竹の中に入るサイズのライトを探していました。電池付きでこの値段はなかなかありません。ただ、電池受けの金具部分が弱く、もう少ししっかりとした造りであれば満足かな。

対象商品 : 18791325
2022-01-16
用途: 店舗ディスプレイ用

買い足しでした。ライト外周の黒い部分に凹みや擦れ傷がある、いくつか保管してあった新品よりも状態が悪いものが届いて、あれ?と思いました。でも飾りに使うだけなので問題ありません。

対象商品 : 18791325
2019-11-21
用途: 工作用
農・林・水産業

34個購入し、工作用に使用しました。電池の接点の金具がずれやすいのが、気になりました。あと1個だけ緑のLEDが切れていたのが、残念でしたが、値段からのパフォーマンスとしてはまずまずかなと思いました。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする