アーテック[学校教材・教育玩具]
アーチ型入場門
2人で簡単に組立てできます!
大きな入場門組立式
セット内容
アーチ部×4、脚部×2、ネジ×5セット、アンカー×4本
材質
鉄
質量(kg)
17
寸法(m)
3×2.5×1.2
パイプ径(Φmm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18791395
1445
オープン
¥
56,364
¥
62,000
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください