曜日別特売

おえかきスクリューボート

おえかきスクリューボート - アーテック[学校教材・教育玩具]おえかきスクリューボート - アーテック[学校教材・教育玩具]おえかきスクリューボート - アーテック[学校教材・教育玩具]おえかきスクリューボート - アーテック[学校教材・教育玩具]おえかきスクリューボート - アーテック[学校教材・教育玩具]おえかきスクリューボート - アーテック[学校教材・教育玩具]
(2件のレビュー)

油性ペンでお絵かきオリジナルボートでレースをしよう
油性ペンでおえかきしよう
材質:PA+PE,PP,ABS。サイズ:完成サイズ:210×130×80mm。セット内容:ボート×1、スクリューモーター×1、ストロー×1

用途絵を描く・色を塗るなどのお絵かき・描画活動やクラフト・ワークショップに。セット内容ボート×1、スクリューモーター×1、ストロー×1材質ボート(白):PP、ボート(透明)PA、スクリューモーター:ABS、POM、ストロー:PE厚さ(mm)80寸法(m)210×130内容量1個
注意
※油性ペンは付属しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
187915787570
オープン
328
361(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18791578
2024-03-25
用途: ワークショップでの作業時
サービス業

スクリューを取り付ける時に少しコツがいりますが、簡単にできてお風呂で楽しく遊べました。夏場はプールなどでたくさんの子どもと一斉に遊ぶとより楽しいと思います!

対象商品 : 18791578
2023-03-30
用途: イベントで活用
エース塾サービス業

簡単に作れて、すぐに遊ぶことができたのでイベントで使いやすいと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする