アーテック[学校教材・教育玩具]
カラーせんす
カラフルなせんすで応援やダンスをしよう!
色鮮やかで丈夫な特殊紙を使用しています。
材質
紙、柄:竹
寸法(m)
広げた時:272×435
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18791754
1269
黄
オープン
¥
482
¥
530
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月24日
18791763
1268
青
オープン
¥
482
¥
530
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月26日
18791772
1267
赤
オープン
¥
482
¥
530
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください