ガラスフォトフレーム

ガラスフォトフレーム - アーテック[学校教材・教育玩具]ガラスフォトフレーム - アーテック[学校教材・教育玩具]
材質ガラス寸法(mm)フレーム本体:198×149×6、ガラス:150×202×7、スタンド:20×70×13.5質量(g)310適合サイズ(mm)入る写真の大きさ:130×90(サービス判)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1879335513218
オープン
446
491(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする