曜日別特売

ガラス風鈴

ガラス風鈴 - アーテック[学校教材・教育玩具]ガラス風鈴 - アーテック[学校教材・教育玩具]ガラス風鈴 - アーテック[学校教材・教育玩具]ガラス風鈴 - アーテック[学校教材・教育玩具]
(4件のレビュー)
セット内容ガラス部分(Φ80×67mm)×1、ひも(約310mm)×1、たんざく(130×44mm)×1内容量1個
注意
※商品は無地透明です。絵柄は入っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1879336413317
オープン
629
692(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18793364
2023-06-13
用途: ガラスの風鈴に転写紙をはって、オリジナルの風鈴を作ります
製造業

大きさも形もイメージ通りでした。
音色はいまいちでしたが、厚みを考えるとしかたないのかと。薄くて強度不足よりはよいです。

対象商品 : 18793364
2021-08-16
用途: 季節物
卸売・小売業

試しに購入しました。
良かったのでまた購入したかったのですが、
一番欲しい時期に売り切れていたのが残念です。

対象商品 : 18793364
2019-10-10
用途: 風鈴として
農・林・水産業

夏の名物、風物詩、何を思いついたのか、風鈴の音が恋しくなり買い求めました、何も書かずにそのまま吊るしてありますが、いい音でなってくれています。風流です。台風は来ないで欲しい。

対象商品 : 18793364
2018-06-12
用途: デコパージュ材料として。
サービス業

ちょうど良いサイズだし価格に満足してます。
作品に仕上げても綺麗です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする