アーテック[学校教材・教育玩具]
クリスマスリース作り
(1件のレビュー)
材質
もみの木モール:PVC・鉄
モール:ポリエステル・鉄
ベル:PVC
綿:アクリル
セット内容
もみの木モール(1m)×2、モール(Φ6×240mm)8色組×1、ベル×1、綿×1
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18793547
417
1個
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
18793556
76349
1セット(20個)
¥
8,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください