アーテック[学校教材・教育玩具]
こいのぼり(布製組立済)
カラフルなこいのぼり
組立済のこいのぼりです。組立済なので製作時間が短縮できます。
材質:ポリエスエル、竹、鉄。サイズ:本体:450×120mm、棒:Φ6×450mm
用途
こどもの日の飾りつけや保育園・学校の行事やワークショップに。
セット内容
こいのぼり×1、ひも、金具、棒
材質
布
寸法(mm)
450×120
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18793583
15
ピンク
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18793592
16
ブルー
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください