曜日別特売

ネオン管

ネオン管 - アーテック[学校教材・教育玩具]
(7件のレビュー)
寸法(mm)Φ6×34電圧(V)80~100抵抗値(MΩ)0.75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1879422266902
100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18794222
2020-09-20
用途: 検電器様に使用
建設業・工事業

100v使用のネオン管で、100v測定ですが、暗いです。
このメーカーに限らず、最近のどのネオン管は暗いです。
昔(30年)はもっと明るかったのに!

対象商品 : 18794222
2019-02-12
用途: 補修/内燃機関検査機器
農・林・水産業

ネオン管としては不満は有りませんが、外筒がガラスではなく合成樹脂なので熱を加えると変形します。

対象商品 : 18794222
2017-12-23
用途: 検電器自作
農・林・水産業

検電器を買うと高いので、ボールペンと銅線と抵抗で自作しました。

対象商品 : 18794222
2017-05-31
用途: 電子回路実験

商品写真にうっすら写っていますが、この管は抵抗入りです。
750kΩという大きな抵抗が直列に入っています。
これは製品の詳細に明記しておくべきではないでしょうか

MonotaROからの回答

このたびは誠に申し訳ございませんでした。商品情報を追記いたしました。どうぞ宜しくお願い致します。

対象商品 : 18794222
2017-04-18
用途: 科学実験用。
交野・わくわく科学館教育・研究機関

割安で手に入り、科学教室参加のみなさんに喜んでいただきました。

対象商品 : 18794222
2016-08-17
用途: 機械メンテナンス時に使用します、高周波印加がわかるので便利です。

高周波溶接機が発振していることを、検知できるので、誤って手が触れないように、危険防止に使用しています。

対象商品 : 18794222
2016-02-11
用途: 教材の静電気発生器テストとして使用
製造業

今年は、寒さが緩い為、静電気の発生が少なく教材に適していない。
出来るだけ、静電気静が弱い場合でも使用できるよう改善してほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする