曜日別特売

プレゼントお絵かきペン立て

プレゼントお絵かきペン立て - アーテック[学校教材・教育玩具]プレゼントお絵かきペン立て - アーテック[学校教材・教育玩具]

イラストや写真を入れてプレゼントしよう
作画サイズ70×108mm 絵をかくだけでオリジナルのペン立てに
材質:PS,ABS,紙。サイズ:本体:140×70×100mm、透明板:70×110mm

用途絵を描く・色を塗るなどのお絵かき・描画活動やクラフト・ワークショップに。材質本体:PS、フォトフレーム部:ABS寸法(mm)本体:140×70×100、画紙:70×108、透明板:70×110内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
187950352623
オープン
437
481(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする