曜日別特売

マーカーマグ 大

マーカーマグ 大 - アーテック[学校教材・教育玩具]マーカーマグ 大 - アーテック[学校教材・教育玩具]

マーカーシリーズ簡単にオリジナルの陶器ができる簡単に作れて実用的
付属のマーカーでオリジナルマグカップができる簡単につくれて実用的洗っても色落ちしない 窯がなくても絵付ができるマグカップ
材質:陶器、PP。サイズ:Φ80×95mm。セット内容:マーカーマグ(大)×1、マーカー6色×各1

用途絵を描く・色を塗るなどのお絵かき・描画活動やクラフト・ワークショップに。セット内容マーカーマグ(大)×1、マーカー6色×各1材質磁器寸法(mm)Φ80×95容量(mL)約350内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1879540327006
オープン
791
870(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする