曜日別特売

マグネットクリップ白

マグネットクリップ白 - アーテック[学校教材・教育玩具]マグネットクリップ白 - アーテック[学校教材・教育玩具]マグネットクリップ白 - アーテック[学校教材・教育玩具]
(1件のレビュー)

どこにでも使えるシンプルなマグネットクリップです。
どこにでも使えるシンプルなマグネットクリップ 10個組お得セット
材質:ABS。サイズ:65×32×25mm。セット内容:マグネットクリップ白×10

用途名入れ対応の卒業記念・創立記念・表彰記念品やワークショップ用として。材質ABS寸法(mm)65×32×25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1879543776191
オープン
87
96(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18795437
2022-05-17
用途: 伝票保管
農・林・水産業

1枚程度なら問題なく使えるが、何枚も挟むとなるとすぐに落下します。
マグネットの磁石がかなり弱いので、使用用途は限られそうです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする