曜日別特売

ミニ糸引きゴマ 無着色 Φ60

ミニ糸引きゴマ 無着色 Φ60 - アーテック[学校教材・教育玩具]ミニ糸引きゴマ 無着色 Φ60 - アーテック[学校教材・教育玩具]
(1件のレビュー)

ひもを引くだけで簡単に回る
、ミニサイズの木製コマです。無着色なのでオリジナルのコマがつくれます。
材質:コマ:木(シナベニヤ・樺)・PP・鉄、ひも:綿。サイズ:Φ60×50mm、ひも:80cm。セット内容:コマ×1、ひも×1

用途木のおもちゃとして。伝統的な遊び・昔ながらの玩具やワークショップに。材質寸法(mm)Φ60×50ひも長(mm)455内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
187955682491
オープン
228
251(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18795568
2021-08-21
用途: こどもの工作
コド教育・研究機関

子どもでも簡単に回せるコマなので、みんなで楽しく遊ぶ事が出来ました。
絵が描けるので、オリジナルのコマを作る事ができ、子ども達も喜んでいました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする