曜日別特売

ゆらぎ灯

ゆらぎ灯 - アーテック[学校教材・教育玩具]ゆらぎ灯 - アーテック[学校教材・教育玩具]
(3件のレビュー)

ろうそくの炎のように光がゆらぐ
点灯時間 24時間以上 ※付属のテスト電池を使用した場合 LED
材質:HIPプラスチック。サイズ:Φ37×75mm(炎部分の高さ:24mm)。セット内容:単4電池2本付(電池交換可)

用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。寸法(mm)Φ37×75(炎部分高さ:24)電球(W)0.04電池単4電池2本付点灯時間約90時間内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1879562247404
オープン
337
371(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18795622
2021-09-13
用途: 装飾

ほかの方もレビューしている通り、規則的に早めの明滅を繰り返す「点滅灯」です。
商品名からすると『炎のように不規則に揺らぐ』というイメージを持っていましたのでがっかりしました。
どんな名前を付けるかはメーカー(担当者)の自由ですが、名前からイメージを膨らませ購入する方も多いはずです。イメージと違う、だまされたと感じる方も多いかもしれません。

5が参考にしています
対象商品 : 18795622
2021-01-19
用途: 竹灯り(イルミ)用
製造業

炎のゆらぎが早すぎて、点滅灯のようでイルミとしては使えません。

3が参考にしています
対象商品 : 18795622
2019-11-17
用途: 猫の仏壇用
その他業種

大きさは小さめで丁度よいと思って購入しました。
点灯時のゆらぎが、いまいちでした。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする