わくわくどうぶつえんすごろく

わくわくどうぶつえんすごろく - アーテック[学校教材・教育玩具]わくわくどうぶつえんすごろく - アーテック[学校教材・教育玩具]わくわくどうぶつえんすごろく - アーテック[学校教材・教育玩具]わくわくどうぶつえんすごろく - アーテック[学校教材・教育玩具]わくわくどうぶつえんすごろく - アーテック[学校教材・教育玩具]わくわくどうぶつえんすごろく - アーテック[学校教材・教育玩具]わくわくどうぶつえんすごろく - アーテック[学校教材・教育玩具]わくわくどうぶつえんすごろく - アーテック[学校教材・教育玩具]

かわいい動物たちがいっぱいの楽しいすごろく
ゴリラやキリンなどたくさんの動物が登場するすごろくです。イラストと写真つきで動物に詳しくなれます。シンプルなすごろくなので、初めてのすごろく遊びにおすすめです。
材質:すごろくシート:紙、コマ:PS、サイコロ:MS。サイズ:すごろくシート:620×620mm、コマ:Φ16×30mm、サイコロ:12×12×12mm。セット内容:すごろくシート×1、サイコロ×1、コマ×4

用途グループ活動・休み時間の室内遊び・コミュニケーション促進やワークショップに。セット内容すごろくシート×1、サイコロ×1、コマ×4材質ゲーム盤:紙、コマ:PS、サイコロ:MS寸法(mm)(ゲーム盤)620×620内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
187961122507
オープン
437
481(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする