アーテック[学校教材・教育玩具]
差込腕章
こんなお得な商品も!
ボタン式腕章(5枚パック)
モノタロウ
¥
1,298
税込
¥
1,428
(15)
(1件のレビュー)
材質
PVC(中紙:画用紙)
セット内容
中紙(白・黄)×各1、腕章本体×1、ホックピン×1
寸法(mm)
410×100、中紙(白・黄色各1枚):290×75
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18797783
3925
オープン
¥
382
¥
420
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください