アーテック[学校教材・教育玩具]
手作りペン立て
(1件のレビュー)
寸法(mm)
側面画紙:90×150
完成時:Φ82×93
セット内容
上下プラスチック枠×1、側面画紙(抜き加工)×2
材質
枠:プラスチック
ひも長(mm)
400
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18797887
2461
オープン
¥
173
¥
190
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください