アーテック[学校教材・教育玩具]
新 作品収納ケース
(2件のレビュー)
セット内容
作品収納ケース×1、持ち手×1、輪ゴム×1、名前シール×1
材質
ダンボール
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18798115
11141
565×410×20
白無地
大
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
当日出荷
18798124
11142
610×460×20
白無地
特大
オープン
¥
337
¥
371
(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
18798133
11140
565×410×20
茶(ART CLUB)
-
¥
950
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
650
/
税込
¥
715
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,200
/
税込
¥
3,520