竹製水てっぽう

竹製水てっぽう - アーテック[学校教材・教育玩具]竹製水てっぽう - アーテック[学校教材・教育玩具]竹製水てっぽう - アーテック[学校教材・教育玩具]竹製水てっぽう - アーテック[学校教材・教育玩具]竹製水てっぽう - アーテック[学校教材・教育玩具]竹製水てっぽう - アーテック[学校教材・教育玩具]
(1件のレビュー)
セット内容水鉄砲筒部分(Φ42×208mm)×1、水鉄砲ピストン(270×59×29mm)×1材質竹製寸法(mm)(本体)275質量(g)77内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1879835237060
オープン
446
491(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18798352
2022-08-05
用途: 子どもの野外活動
その他業種

内側の細い竹棒について。10本購入、うち6本は竹の節を残していないものでした。水が内側の竹棒の中を通って漏れてきます。
自分で工夫して、水を通さないように改善できますが、そのことを購入者に分かるように記載しておいていただきたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする