鉄芯ゴマ 小 無着色 Φ60

鉄芯ゴマ 小 無着色 Φ60 - アーテック[学校教材・教育玩具]鉄芯ゴマ 小 無着色 Φ60 - アーテック[学校教材・教育玩具]鉄芯ゴマ 小 無着色 Φ60 - アーテック[学校教材・教育玩具]鉄芯ゴマ 小 無着色 Φ60 - アーテック[学校教材・教育玩具]鉄芯ゴマ 小 無着色 Φ60 - アーテック[学校教材・教育玩具]鉄芯ゴマ 小 無着色 Φ60 - アーテック[学校教材・教育玩具]
(3件のレビュー)
セット内容コマ(無着色)×1、ひも×1材質寸法(mm)Φ60×54ひも長(m)1.5適合年齢(歳)3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
187984562487
オープン
273
300(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18798456
2023-09-18
用途: 小学生の授業、昔の遊びで使用。
International Education Centerサービス業

まだ使ってはいませんが、木製コマで縁に金属使っていないので安全です。綿糸は少し細いですが、大丈夫だと思います。直径も6cmあり回し易いと思います。
なにより1個の単価が安いのが魅力です。

対象商品 : 18798456
2020-03-30
用途: 子どもの遊び道具
卸売・小売業

使いやすい設計の独楽でしたが、芯の下の先が平らなので地面で回すと暴れぎみです。
個人的には上芯同様丸くして欲しかったです。

対象商品 : 18798456
2020-04-30
用途: 子どもの遊び道具
卸売・小売業

前投稿様のレビューの通り軸の下が平らになっていて暴れ、動きが安定しません。
素材や作りは価格を考えればとても良いと思うので残念です。
左利きの子でも外投げが出来るロープ紐が付属するのはありがたいです。
企業様が改善努力をしてくださることを願っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする