曜日別特売

万華鏡 プレートタイプ

万華鏡 プレートタイプ - アーテック[学校教材・教育玩具]万華鏡 プレートタイプ - アーテック[学校教材・教育玩具]万華鏡 プレートタイプ - アーテック[学校教材・教育玩具]万華鏡 プレートタイプ - アーテック[学校教材・教育玩具]万華鏡 プレートタイプ - アーテック[学校教材・教育玩具]万華鏡 プレートタイプ - アーテック[学校教材・教育玩具]
(1件のレビュー)

自分で描いた絵が、万華鏡の美しい模様になる
透明板に絵を描いて回すと模様が変化する万華鏡です。オリジナルの万華鏡がつくれます。プラスチックキャップに差し込むだけなので、組み立ても簡単です。
材質:紙、PP、ポリ塩化ビニル。サイズ:完成サイズ:Φ100×153mm、紙管:Φ39×140mm、ミラー:31×140mm、千代紙:140×125mm、透明板・六角:100×100×2mm。セット内容:紙管×1、ミラー×3、キャップ×各1、千代紙×1、ネジ×1、透明板・六角×2

用途万華鏡の工作キットとして。光と色の学習やクラフト・ワークショップに。セット内容紙管(Φ39×140mm)×1、ミラー(31×140mm)×3、上、下キャップ×各1、千代紙(140×125mm)×1、ネジ×1、透明板・六角(100×100×2mm)×2内容量1個
注意
※千代紙の色柄は選べません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
187987182465
オープン
482
530(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18798718
2022-03-27
用途: レッスン時に使用
アートフィールドくぅか教育・研究機関

ステンドグラス風に世界が映し出されて、綺麗な万華鏡でした!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする