曜日別特売

木製 けん玉(ヒモ付)

木製 けん玉(ヒモ付) - アーテック[学校教材・教育玩具]木製 けん玉(ヒモ付) - アーテック[学校教材・教育玩具]木製 けん玉(ヒモ付) - アーテック[学校教材・教育玩具]木製 けん玉(ヒモ付) - アーテック[学校教材・教育玩具]木製 けん玉(ヒモ付) - アーテック[学校教材・教育玩具]木製 けん玉(ヒモ付) - アーテック[学校教材・教育玩具]木製 けん玉(ヒモ付) - アーテック[学校教材・教育玩具]木製 けん玉(ヒモ付) - アーテック[学校教材・教育玩具]
(3件のレビュー)

ロングセラー定番のけん玉
定番のけん玉です。無着色なので、そのままでも着色しても使用できます。遊びながら集中力・体幹・バランス感覚を育てます。手作り体験やワークショップにもおすすめです。使用できる主な画材:絵の具・油性マーカー
材質:けん玉:木(樺)、ひも:ナイロン。サイズ:68×175mm(玉:Φ54mm、ひもの長さ:47cm)

用途木のおもちゃとして。伝統的な遊び・昔ながらの玩具やワークショップに。材質寸法(mm)68×175、(玉)Φ54ひも長(mm)400適合年齢(歳)3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
187987542423
オープン
491
540(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18798754
2020-04-22
用途: 子供との遊びの時間
サービス業

絵の具で色をつけることが出来るので、子供が自分だけのけん玉ご作れる!!と大喜び。カラフルなけん玉完成です。

対象商品 : 18798754
2019-07-31
用途: 昔遊び
医療・福祉・介護関連業

小学生向けに購入したので、ちょうど良い大きさでした。自分やってみましたが、相変わらず下手でした。

対象商品 : 18798754
2018-12-11
用途: ボッチャ大会の合間。
富総株式会社建設業・工事業

好きな人が握ってくれましたが、長続きせず。紐に改善の余地あり!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする