曜日別特売

木製 ヨーヨー(ヒモ付)

木製 ヨーヨー(ヒモ付) - アーテック[学校教材・教育玩具]木製 ヨーヨー(ヒモ付) - アーテック[学校教材・教育玩具]木製 ヨーヨー(ヒモ付) - アーテック[学校教材・教育玩具]木製 ヨーヨー(ヒモ付) - アーテック[学校教材・教育玩具]木製 ヨーヨー(ヒモ付) - アーテック[学校教材・教育玩具]木製 ヨーヨー(ヒモ付) - アーテック[学校教材・教育玩具]
(2件のレビュー)

楽しい絵付けで自分だけのヨーヨーをつくろう
木製のヨーヨーです。無着色なのでオリジナルのヨーヨーがつくれます。
材質:木(樺)。サイズ:Φ57×32mm、ひも:70cm

用途木のおもちゃとして。伝統的な遊び・昔ながらの玩具やワークショップに。材質寸法(mm)Φ57×32ひも長(mm)700適合年齢(歳)3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
187987632424
オープン
237
261(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-10-19
用途: 子供へ
飲食業

木なので重さもよく、子供がとてもとても気に入って遊んでいます。重みがいいのか上手に何度もつづけることができ、大人がやっても面白いです。

対象商品 : 18798763
2018-12-13
用途: ボッチャ大会の合間。
富総株式会社建設業・工事業

紐が使えず無駄な買い物です。作る側に善意が見られない。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする