手にくっつきにくい無臭タイプの油ねんど
油ねんど特有の嫌なにおいがしない無臭タイプの粘土です。やわらかく手にくっつきにくいので、造形がしやすく繰り返し使えます。においが気にならないため、お子さまの粘土遊びや工作学習におすすめです。たっぷり1kg入りで、学校やご家庭での工作活動に大活躍します。
材質:石粉 (2種類)、石鹸、油脂。サイズ:1kg



複製でよく使われている「保育ねんど」500gを2個買うより割安なので使用してみました。
「保育ねんど」同等のきめ細やかさで複製には問題なく使用できます。
臭いが全くないので驚きました!
今までの油粘土はなんだったのかと思うほどですごく気に入りました!兄弟や友だちと分けたりしたいので大容量パック作ってほしいくらいです!