STC
青色レーザーポインター シリウス
携帯に便利なクリップ付きで手軽に持ち運びができます。
入手しやすい単4電池使用。電池寿命は約4時間。
国内生産で万全な品質管理。発光部・製品を全数検査。
用途
理化学の実験に・優しい光でプレゼンしたいときに。医療現場での患部などの指示に。その他、触れられない場所への指示に。
使用レーザー
可視光青色半導体レーザー
材質
(本体)真鍮、(スイッチボタン・LED部)ABS
質量(g)
約63(電池含む)
使用温度(℃)
10~40
直径×長さL(Φmm×mm)
13×147
電池寿命(時間)
約4(連続使用)
使用電池
単4アルカリ乾電池×2本
到達距離(m)
約100(夜間使用時)
レーザー出力
最大1mW(クラス2)
ビーム径
3m先でΦ5mm
レーザー波長(nm)
450(青色光)
使用場所
屋内
アズワン品番
2-9366-03
レーザー
青色光
内容量
1本
注意
※緑色レーザー等に比べて比視感度が低いため、広い会場でのプレゼンなどにはおすすめしておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18768864
SPB1
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月9日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください