くればぁ
PPメッシュ
長さ(mm)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(μm)
メッシュ
線径(μm)
開口率(%)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18789103
#50
1000
250
50
136
53
¥
23,920
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18789112
#25
1000
420
25
276
50
¥
23,920
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18789128
#16
1240
700
16
395
56.4
¥
23,920
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18789137
#10
1140
700
10
395
71.3
¥
23,920
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長