曜日別特売

樹脂メッシュ PVDC

樹脂メッシュ PVDC - くればぁ
長さ(mm)1000内容量1枚
全7種類を絞り込む
幅(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(μm)
メッシュ
線径(μm)
開口率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18789198N-129209701250058.3
18,880
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18789207N-169207401639057.3
18,160
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18789216N-2010305902029059.8
18,080
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18789225N-249205102425058.3
18,160
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18789234N-329204603225046.9
18,720
9,388
10,327(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18789243N-509203405018040.9
18,880
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18789252N-609203006016039.3
18,640
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2180:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

その他樹脂」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする