曜日別特売

カーボンメッシュ

カーボンメッシュ - くればぁ
長さ(mm)1000材質ナイロン+カーボンRoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(μm)
メッシュ
線径(μm)
開口率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18789268目開き360μ112035046/3818049
48,800
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18789277目開き205μ108022579/7912040
56,000
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18789286目開き160μ1540162102/1049042
70,800
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18789295目開き145μ1320135109/1272×60+7046
58,800
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18789304目開き120μ1540125135/1277039
70,800
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18789313目開き82μ104092185/1855237
72,400
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3048:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

その他樹脂」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする