くればぁ
テフロンメッシュ PVDF
幅(mm)
1120
長さ(mm)
1000
厚さ(μm)
175
メッシュ
154
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(μm)
85
開口率(%)
27
目開き(μm)
85
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18789322
154メッシュ 目開き85μ 糸径85μ
¥
152,400
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長