ステンレスメッシュ

ステンレスメッシュ - くればぁステンレスメッシュ - くればぁ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
全15種類を絞り込む
メッシュ
15種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
網目(mm)
メッシュ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18789338#10(平織)Φ0.5100010000.52.04×2.0410
20,560
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18789347#14(平織)Φ0.29100010000.291.524×1.52414
18,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18789356#20(平織)Φ0.2100010000.21.07×1.0720
18,560
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18789365#30(平織)Φ0.2100010000.20.647×0.64730
18,640
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18789374#40(平織)Φ0.2100010000.20.435×0.43540
18,880
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18789383#50(平織)Φ0.18100010000.180.328×0.32850
19,440
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18789392#60(平織)Φ0.14100010000.140.283×0.28360
18,720
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18789408#80(平織)Φ0.12100010000.120.198×0.19880
18,880
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18789417#100(平織)Φ0.1100010000.10.154×0.154100
18,880
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18789426#120(平織)Φ0.08100010000.080.132×0.132120
19,120
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18789435#150(平織)Φ0.06100010000.060.109×0.109150
19,440
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18789444#200(平織)Φ0.05100010000.050.077×0.077200
20,160
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18789453#300(綾織)Φ0.04100010000.040.045×0.045300
27,440
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18789462#400(綾織)Φ0.03100010000.030.034×0.034400
40,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18789478#500(綾織)Φ0.025100010000.0250.026×0.026500
91,200
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4986:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4986:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ステンレス縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする