くればぁ
金属製メッシュタングステン
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
網目(mm)
メッシュ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18789697
#100(平織)Φ0.03
100
100
0.06
0.224×0.224
100
¥
68,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18789724
#325(平織)Φ0.016
1000
1000
0.032
0.062×0.062
325
¥
772,000
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18789706
#250(平織)Φ0.02
1000
1000
-
-
250
¥
463,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18789715
#290(平織)Φ0.02
1000
1000
-
-
290
¥
512,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400