曜日別特売

ポリエステルメッシュ

ポリエステルメッシュ - くればぁ
長さ(mm)1000内容量1枚
106件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(μm)
開口率(%)
目開き(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18790108225メッシュ 目開き66μ 糸径47μ1100723366
21,920
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18790117255メッシュ 目開き60μ 糸径40μ1100603660
21,920
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18790126270メッシュ 目開き54μ 糸径40μ1100593354
23,920
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18790135300メッシュ 目開き51μ 糸径34μ1100513651
25,920
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18790144330メッシュ 目開き43μ 糸径34μ1100603143
27,920
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18790153350メッシュ 目開き39μ 糸径34μ1100602839
31,920
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18790162420メッシュ 目開き33μ 糸径27μ1100443033
35,920
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18790178420メッシュ 目開き30μ 糸径30μ1100462530
39,920
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18790187460メッシュ 目開き28μ 糸径27μ1100412628
51,920
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18790196508メッシュ 目開き23μ 糸径27μ1100522123
63,920
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1879021415メッシュ 目開き1293μ 糸径400μ1100776581293
19,920
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1879022320メッシュ 目開き970μ 糸径300μ110058558970
19,920
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1879023225メッシュ 目開き766μ 糸径250μ130047056766
23,920
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1879024830メッシュ 目開き597μ 糸径250μ110048550597
19,920
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1879025740メッシュ 目開き429μ 糸径200μ110035546429
19,920
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1879026644メッシュ 目開き400μ 糸径188μ130033548400
23,920
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1879027560メッシュ 目開き352μ 糸径71μ110011969352
19,920
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1879028460メッシュ 目開き283μ 糸径140μ110025045283
19,920
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1879029370メッシュ 目開き243μ 糸径120μ110021045243
19,920
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1879030274メッシュ 目開き223μ 糸径120μ110020542223
19,920
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1879031886メッシュ 目開き195μ 糸径100μ110016544195
19,920
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18790327100メッシュ 目開き174μ 糸径80μ110014047174
19,920
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18790336120メッシュ 目開き165μ 糸径47μ13007860165
19,920
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18790345125メッシュ 目開き132μ 糸径71μ110012242132
19,920
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18790354150メッシュ 目開き121μ 糸径47μ11007651121
19,920
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18790363160メッシュ 目開き95μ 糸径64μ11001003698
19,920
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18790372200メッシュ 目開き79μ 糸径48μ920733979
19,920
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70478896PET15-01127055915
32,400
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70478905PET15-02254055915
64,800
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70478914PET181250601318
27,400
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70478923PET211580581521
26,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70478932PET231580561723
25,800
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70478948PET25-011080522025
25,800
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70478957PET25-021860661625
49,200
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70478966PET281280611728
25,800
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70478975PET301080602430
21,400
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70478984PET321580602032
21,400
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70478993PET3510801201135
21,400
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70479002PET381080672838
20,200
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70479018PET4110801251441
22,400
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70479027PET451080543345
14,400
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70479036PET47-011580643547
9,200
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70479045PET105-04186028017105
12,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70479054PET120-01136010541120
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70479063PET120-02136013835120
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70479072PET130115011640130
7,200
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70479088PET140136015735140
7,200
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70479097PET145-01128013740145
7,200
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70479106PET145-02108021526145
7,200
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70479115PET148-01127011547148
7,200
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2459:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする