ポリエチレンメッシュ

ポリエチレンメッシュ - くればぁ
長さ(mm)1000内容量1枚
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(μm)
メッシュ
線径(μm)
開口率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
187903977メッシュ 目開き3083μ 糸径546μ1200980754672
17,920
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1879040610メッシュ 目開き1994μ 糸径546μ9209901054662
17,920
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1879041512メッシュ 目開き1571μ 糸径546μ92010001254655
17,920
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1879042416メッシュ 目開き1242μ 糸径346μ12006551634661
17,920
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1879043320メッシュ 目開き924μ 糸径346μ12006802034653
17,920
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1879044225×23メッシュ 目開き718×806μ 糸径299μ120061025×2329952
17,920
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1879045834×32メッシュ 目開き503×549μ 糸径244μ120050034×3224447
17,920
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1879046742×40メッシュ 目開き392×423μ 糸径244μ120052542×4024443
17,920
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1879047650×47メッシュ 目開き335×367μ 糸径173μ120036050×4717345
17,920
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1879048559×56メッシュ 目開き280×303μ 糸径150μ120030059×5615044
17,920
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1879049467×61メッシュ 目開き257×266μ 糸径122μ120025067×6112243
17,920
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1879050383×64メッシュ 目開き184×274μ 糸径122μ120025583×6412242
18,320
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1879051296×76メッシュ 目開き158×212μ 糸径122μ120026096×7612238
18,720
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18790528120×102メッシュ 目開き125×163μ 糸径86μ1200175120×1028639
19,120
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18790537144×100メッシュ 目開き90×168μ 糸径86μ1200190144×1008634
19,520
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18790546156×100メッシュ 目開き76×168μ 糸径86μ1200190156×1008632
19,920
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
187903885メッシュ 目開き4413μ 糸径667μ9201200566775
17,920
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2384:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ポリエチレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする