くればぁ
SUS316綾織メッシュ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
網目(mm)
メッシュ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18790695
250メッシュ Φ0.04 目開き0.062 開口率36.9%
1000
1000
0.04
0.062×0.062
250
¥
31,200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18790704
325メッシュ Φ0.035 目開き0.043 開口率30.4%
1000
1000
0.035
0.043×0.043
325
¥
42,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18790713
350メッシュ Φ0.03 目開き0.043 開口率34.7%
1000
1000
0.03
0.043×0.043
350
¥
51,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400