アイリスオーヤマ
折りたたみベッド
箱から出してすぐに使える組み立て不要の折りたたみベッドです。マット面までの高さが高い高床タイプで、膝に負担のかかりにくい構造です。
種類
折りたたみベッド
材質
側生地:ポリエステル100%、フレーム:スチール、マット部:ウレタンフォーム・発泡ポリエチレン・ポリプロピレン板・スチール
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18741528
OTB-KRH
960×2010×510
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18741555
OTB-MTN
965×2020×450
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
~
/
税込
¥
2,200
~
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
~
/
税込
¥
6,600
~
離島
数量1につき
¥
10,000
~
/
税込
¥
11,000
~