曜日別特売

冷えピタボディ用 6時間大人用

冷えピタボディ用 6時間大人用 - LION(ライオン)
(4件のレビュー)

朝までひんやり6時間の冷却効果があります。
ボディ専用に開発された、高冷却シートです。
熱が高いときは、わきの下、首すじを冷やすのが効果的です。

本体寸法(mm)幅65×長さ93タイプ大人用冷却時間6時間内容量1個(12枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18873873-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18873873
2022-08-11
用途: 暑い時や、就寝時に使ってます。
その他業種

2階の部屋でエアコンが点けられない部屋で使用しましたが、私が横向きでないと寝れないのもあって、後は暑くて汗をかくので剥がれてきます。涼しめの部屋なら問題無いのかも知れません。後、6時間は冷えは持ちません。特に暑い所では2時間くらいでしょうか。涼しめの部屋ならもっと持つかもです。

対象商品 : 18873873
2021-01-07
用途: 作業痛の怪我(打撲等)
その他業種

受診するほどではないが、痛みが強い怪我等の時に重宝しています。6時間持続もありがたいです。

対象商品 : 18873873
2020-09-01
用途: 主に熱中症対策として使用
金融・保険業

ボディ用なので,通常の冷えピタとは形状が違います。しかしながら,ボディだけではなく,額にも使用できますので,急な発熱にも対処できると思います。また,冷却効果は優秀であって,6時間は効果の持続が実感できると思います。良い商品だと思います。

対象商品 : 18873873
2020-07-14
用途: 屋外作業時の体の冷却

ボディ用ということで試しに購入。今夏はまだ高温になっていないので,
現状では多少は楽になります。高温になるとどうかは今後試したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

氷枕・冷却」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする