曜日別特売

グリセリンカリ液 (ベルツ水)

グリセリンカリ液 (ベルツ水) - 小堺製薬グリセリンカリ液 (ベルツ水) - 小堺製薬
(4件のレビュー)

皮膚によくなじみ、ベタつきません。

用途ひび、あかぎれにそのまま適量を塗布する効果その他成分本品100mL中に水酸化カリウム0.3g、グリセリン20mL、添加物としてエタノール、香料を含有医薬品医療機器等法指定医薬部外品
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18874406-1個(500mL)
オープン
899
989(税込)
当日出荷
18874397-1個(100mL)
オープン
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18874406
2021-04-08
用途: 食品調理
卸売・小売業

外出先に持ち歩いてい手指消毒エタノールに混ぜて利用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 18874406
2020-05-25
用途: 指先の割れに
金融・保険業

寒い時期になると、指先が乾燥して、特に親指の爪の横が割れます。ベルツ水は変なベタつきも無く、割れの治りが早いので、欠かせません。買って良かった商品です。

4が参考にしています
対象商品 : 18874397
2020-05-28
用途: 洗顔後に
教育・研究機関

敏感肌でも、サッパリとして化粧水代わりに使えました。

3が参考にしています
対象商品 : 18874406
2020-06-12
用途: エタノールの希釈に使用
タケダ・サイエンス株式会社建設業・工事業

ドラックストアーで売り切れでしたので宅配されて大変に便利だと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする