クラボウ
クランボードAP
片面にポリエチレンコート・アルミ面材がついた高防湿タイプの断熱材です。
アルミ面材には輻射熱を大幅に遮る効果があり、おもに戸建住宅の外断熱工法や屋上断熱、畜舎などの断熱材として使用されています。
構造
ポリエチレンコート・アルミ面材/硬質ポリウレタンフォーム/ポリエチレンコート・クラフト面材
幅×長さ(mm)
910×1820
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
熱抵抗値(m
2
K/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18769424
-
1組(10枚)
0.8
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18769433
-
1組(10枚)
1.0
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18769442
-
1組(10枚)
1.2
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18769458
-
1組(10枚)
1.6
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18769467
-
1組(7枚)
2.0
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。