曜日別特売

Gダスター角型用フタ

Gダスター角型用フタ - セキスイGダスター角型用フタ - セキスイGダスター角型用フタ - セキスイGダスター角型用フタ - セキスイGダスター角型用フタ - セキスイGダスター角型用フタ - セキスイ
(1件のレビュー)

100%再生材(再生PP<事業系廃プラ>+容リ材<家庭の資源ごみ>)で製造、資源の有効活用で環境に配慮した製品です。
本体側のロックでしっかり固定できます。

材質再生ポリプロピレン+容リ材色(フタ)商品タイプフタ内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)
フタの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16463423GDPF4K95430345-角型
700
579
637(税込)
当日出荷
16463432GDPF6K95465375-角型
920
839
923(税込)
当日出荷
16463405GDF41KK210430345角穴1ヶ所 160W×120Hオープン式
1,690
1,688
1,857(税込)
翌々日出荷
16463414GDF61KK210465375角穴1ヶ所 160W×120Hオープン式
1,840
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
16463448GF42MKK2104303452ヶ所(丸穴90Φ 角穴160W×120H)オープン式
2,060
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
16463457GF62MKK2104653752ヶ所(丸穴90Φ 角穴160W×120H)オープン式
2,280
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥900/税込¥990
北海道地方数量1につき¥1,600/税込¥1,760
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16463432
2019-09-17
用途: 家庭用生ゴミ集積
その他業種

本体にピッタリでロックもしっかりしていて使いやすいです。本体と併せ使用で家の裏手がすっきりきれいになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする