WIDIN
超硬マックスドリルミディアム
TiAlN-HH(チタンアルミシリコン系)コートで高硬度被削材と長寿命化に対応します。
材質
超硬
ねじれ角(°)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
全136種類を絞り込む
ドリル径(Φmm)
選択してください
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6
6.1
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
12
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8
12.9
13
13.1
溝長(mm)
選択してください
25
27
30
33
36
39
43
47
52
56
62
68
71
75
80
83
90
95
100
105
110
全長(mm)
選択してください
60
65
71
83
87
92
96
105
115
121
125
134
143
152
155
157
160
163
シャンク径(Φmm)
選択してください
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
136種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18807538
PF505 030
3
25
60
3
¥
6,150
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
3日以内出荷
18807547
PF505 031
3.1
27
60
4
¥
6,150
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
3日以内出荷
18807556
PF505 032
3.2
27
60
4
¥
6,150
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
3日以内出荷
18807565
PF505 033
3.3
27
60
4
¥
6,150
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
3日以内出荷
18807574
PF505 034
3.4
30
65
4
¥
6,150
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
3日以内出荷
18807583
PF505 035
3.5
30
65
4
¥
6,150
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
3日以内出荷
18807592
PF505 036
3.6
30
65
4
¥
6,150
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
3日以内出荷
18807608
PF505 037
3.7
30
65
4
¥
6,150
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
3日以内出荷
18807617
PF505 038
3.8
33
71
4
¥
6,150
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
3日以内出荷
18807626
PF505 039
3.9
33
71
4
¥
6,150
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
3日以内出荷
18807635
PF505 040
4
33
71
4
¥
6,150
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
3日以内出荷
18807644
PF505 041
4.1
33
71
5
¥
7,420
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
3日以内出荷
18807653
PF505 042
4.2
33
71
5
¥
7,420
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
3日以内出荷
18807662
PF505 043
4.3
36
71
5
¥
7,420
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
3日以内出荷
18807678
PF505 044
4.4
36
71
5
¥
7,420
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
3日以内出荷
18807687
PF505 045
4.5
36
71
5
¥
7,420
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
3日以内出荷
18807696
PF505 046
4.6
36
71
5
¥
7,420
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
3日以内出荷
18807705
PF505 047
4.7
36
71
5
¥
7,420
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
3日以内出荷
18807714
PF505 048
4.8
39
71
5
¥
7,420
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
3日以内出荷
18807723
PF505 049
4.9
39
71
5
¥
7,420
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
3日以内出荷
18807732
PF505 050
5
39
71
5
¥
7,420
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
3日以内出荷
18807748
PF505 051
5.1
39
83
6
¥
8,960
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
3日以内出荷
18807757
PF505 052
5.2
39
83
6
¥
8,960
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
3日以内出荷
18807766
PF505 053
5.3
39
83
6
¥
8,960
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
3日以内出荷
18807775
PF505 054
5.4
43
83
6
¥
8,960
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
3日以内出荷
18807784
PF505 055
5.5
43
83
6
¥
8,960
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
3日以内出荷
18807793
PF505 056
5.6
43
83
6
¥
8,960
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
3日以内出荷
18807802
PF505 057
5.7
43
83
6
¥
8,960
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
3日以内出荷
18807818
PF505 058
5.8
43
83
6
¥
8,960
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
3日以内出荷
18807827
PF505 059
5.9
43
83
6
¥
8,960
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
3日以内出荷
18807836
PF505 060
6
43
83
6
¥
8,960
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
3日以内出荷
18807845
PF505 061
6.1
47
87
7
¥
11,010
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
3日以内出荷
18807863
PF505 063
6.3
47
87
7
¥
11,010
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
3日以内出荷
18807872
PF505 064
6.4
47
87
7
¥
11,010
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
3日以内出荷
18807888
PF505 065
6.5
47
87
7
¥
11,010
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
3日以内出荷
18807897
PF505 066
6.6
47
87
7
¥
11,010
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
3日以内出荷
18807906
PF505 067
6.7
47
87
7
¥
11,010
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
3日以内出荷
18807915
PF505 068
6.8
47
87
7
¥
11,010
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
3日以内出荷
18807924
PF505 069
6.9
47
87
7
¥
11,010
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
3日以内出荷
18807933
PF505 070
7
47
87
7
¥
11,010
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
3日以内出荷
18807942
PF505 071
7.1
52
92
8
¥
12,060
¥
7,790
¥
8,569
(税込)
3日以内出荷
18807958
PF505 072
7.2
52
92
8
¥
12,060
¥
7,790
¥
8,569
(税込)
3日以内出荷
18807967
PF505 073
7.3
52
92
8
¥
12,060
¥
7,790
¥
8,569
(税込)
3日以内出荷
18807976
PF505 074
7.4
52
92
8
¥
12,060
¥
7,790
¥
8,569
(税込)
3日以内出荷
18807985
PF505 075
7.5
52
92
8
¥
12,060
¥
7,790
¥
8,569
(税込)
3日以内出荷
18807994
PF505 076
7.6
52
92
8
¥
12,060
¥
7,790
¥
8,569
(税込)
3日以内出荷
18808003
PF505 077
7.7
52
92
8
¥
12,060
¥
7,790
¥
8,569
(税込)
3日以内出荷
18808012
PF505 078
7.8
52
92
8
¥
12,060
¥
7,790
¥
8,569
(税込)
3日以内出荷
18808028
PF505 079
7.9
52
92
8
¥
12,060
¥
7,790
¥
8,569
(税込)
3日以内出荷
18808037
PF505 080
8
52
92
8
¥
12,060
¥
7,790
¥
8,569
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ