セキスイ
エース バケツ用フタ
材質
ポリエチレン(PE)
形状
丸形
商品タイプ
フタ
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
トラスコ品番
高さ(mm)
質量(g)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16419095
BA8FB
積水エースバケツ#8
438-0789
20
104
260
¥
410
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16419077
BA13FB
積水エースバケツ#13
438-0746
25
130
305
¥
500
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください