セキスイ
ペール 積重ねフタ
材質
ポリエチレン(PE)
適合
積水ペール#18
トラスコ品番
438-0835
形状
丸形
幅(mm)
340
高さ(mm)
25
質量(g)
190
奥行(mm)
330
TKG品番
9-1421-0502
TKG品番(2017)
6-1275-0602
商品タイプ
フタ
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16419113
P18FB
¥
1,000
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください