興和オプトロニクス
双眼鏡 BD25
バードウォッチングだけでなく、アウトドアや旅行、
美術鑑賞や観劇用として、いつでも持ち歩ける小型双眼鏡。
少しでも荷物を軽くしたい登山や写真撮影の際にも便利です。
対物レンズ有効径(mm)
25
質量(g)
320
全長×全幅W×全高(mm)
111×107×39
最短合焦距離
1.8m
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
倍率
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18815362
BD25-8
8×
¥
30,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
18815378
BD25-10GR
10×
¥
32,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください