双眼鏡 GENESIS33

双眼鏡 GENESIS33 - 興和オプトロニクス

GENESIS33の全面マルチ(多層膜)コーティングは、
可視光線の透過率を向上させ、より明るい像が性格な色再現で得られます。
また、広視野設計の接眼レンズを搭載し、10倍では従来比28%アップ、
8倍では14%アップした広い視野で観察できます。
(BDシリーズとの視野面積比較)

対物レンズ有効径(mm)33仕様アイレリーフ15.0mm質量(g)590全長×全幅W×全高(mm)131×121×51最短合焦距離1.5mRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
倍率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18815466GENESIS33 8×33
165,000
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
18815475GENESIS33 10×3310×
176,000
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする