興和オプトロニクス
アイピース TE-17HD(TSN-660M/600シリーズ用)
防水構造です。(スコープ本体に装着時のみ)
倍率
25×
ひとみ径(Φmm)
2.4
仕様
アイレリーフ32.0mm
視界
2.1°
1000m先の視野(m)
36.7
明るさ
5.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※TSN-EC3使用により、TSN-880/770シリーズ・PROMINAR 500mm F5.6 FLにもお使いいただけます(倍率等は変わります)。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18815624
TE-17HD
¥
25,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください