TAMADA
PET 2Lリブ付
容量(mL)
2100
材質
PET
寸法(mm)
127×112×250
質量(g)
75
口径(Φmm)
38
適合キャップ
Φ38Φロックキャップ、オーバーキャップ
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18772452
‐
¥
520
¥
519
¥
571
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください