PET 3Lリブ付

PET 3Lリブ付 - TAMADA
(3件のレビュー)
容量(mL)3200仕様パッキン付き材質PET寸法(mm)134×115×271質量(g)110口内径(Φmm)30口外径(Φmm)38適合キャップΦ38Φロックキャップ、オーバーキャップ内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18772468
530
529
582(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18772468
2021-10-04
用途: 実験用

6Lの液体を入れたいので購入しました。
3Lの容器だと2個ですむので便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 18772468
2021-09-13
用途: 原料の熟成処理
卸売・小売業

口が広く、丈夫で、使いやすい。形状も大きさも望み通りでした。

1が参考にしています
対象商品 : 18772468
2017-04-28
用途: 水道水のカルキ抜き用に使用しています。そのあと水を電気ポットに移すために使用しています。
株式会社ループ

写真ですと手前に「持ち手」が付いているように見えたのですが、持ち手ではありませんでした。でもたくさん入るので満足しています。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする