TAMADA
PET 4Lリブ付
(1件のレビュー)
容量(mL)
4220
材質
PET
寸法(mm)
159×140×312
質量(g)
110
口径(Φmm)
38
適合キャップ
Φ38Φロックキャップ、オーバーキャップ
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18772486
‐
¥
620
¥
609
¥
670
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください