タジマツール(TJMデザイン)
レーザー墨出し器 GT4G-I 受光器・三脚セット
ハイパワーダイレクトグリーンレーザー
用途
基準出し用レーザー墨出し器
鉛直点精度(mm)
3(±1以内)
左右通り精度(mm)
15(±2以内)
直角精度
90度±(2mm/7.5m)
自動補正範囲
±2度
ライン出射角(°)
縦130/水平110
精度
±0.81mm/10m
外形寸法(mm)
縦174×横112×奥112
本体質量(g)
980
内容量
1セット
注意
※精度の確認方法通りに、使用前使用後に必ず精度確認を行って下さい。故障した状態でのご使用は、誤測定の原因になります。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※ご購入者様がメーカーHP経由またはFAXにて保証登録をお願いいたします。
保証登録頂くと1年間無償修理、送料無料(※落下など、お客様に過失があった場合には、部品代のみご負担いただきます。)、
また1年間盗難・火災補償(※保険料はいただきません。メーカー保証登録必須。盗難・火災にあっても(免責料)5,000円の自己負担で再購入可能)となります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
レーザー安全基準
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18817697
GT4G-ISET
-
クラス2M
¥
347,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25726654
GT4G-ISET(検査成績書付)
検査成績書(メーカによる自主検査になります)
-
¥
352,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください