タジマツール(TJMデザイン)
グリーンレーザーレシーバー
レーザーによる基準出し用リモコン
用途
レーザー墨出し器用受光器
トラスコ品番
761-7941
外形寸法(mm)
縦170×横52×奥35
電源
単4形アルカリ乾電池×4本
本体質量(g)
200
連続使用時間(時間)
約30
耐久性
防水・防塵設計
内容量
1台
注意
※受光器は受光器対応機種のみでご利用になれます。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18817742
RCV-G
¥
31,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月18日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください